曜日別特売
BR-510N 丸棒手すり BR-510 シロクマ 00251396

BR-510N 丸棒手すり BR-510 シロクマ 00251396
BR-510N 丸棒手すり BR-510 シロクマ 00251396

丸棒手すり BR-510

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG/Mオーク
呼び寸法(mm)600
材質自然木/亜鉛合金
内容量1本注文コード00251396品番BR-510N
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質自然木/亜鉛合金呼び寸法(mm)600AG/Mオーク握り径(Φmm)35付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00251466
2019-06-27
用途: 掃きだし窓、縁側への出入り時に利用
製造業

掃きだし窓の枠に取り付け。枠は生木ではなくプリント合板なので弱いと思い、取り付け部がシンプルで4隅の木ネジで留めるこのタイプを選んでます。結果、堅固で安心です。ただ、これはリブなしでしたが、縦の手すりはリブ付きのほうがグリップ感がよかったと思います。

対象商品 : 00251396
2018-01-09
用途: 歩行時に身体の支えとして
不動産業

両親の住む旧家の柱に取り付けました。縦横取り付けられるため、壁の少ない柱だけの所でも縦取り付けで、両親も安心して身体を支えられると喜んでいます。

対象商品 : 00251396
2016-06-30
用途: 女性用トイレに使用

年寄に喜んでもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする