シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
L形丸棒手すり BR-511
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00251527
品番
BR-511S
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
木ネジ1本で簡単組み立て
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×600
色
AG/Mオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A3.
5
×40、A3.
5
×16×D6
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)