シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
丸棒手すり BR-512
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00251545
品番
BR-512
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600
色
シルバー/Lオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A3.
5
×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)