丸棒手すり BR-512

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00251554 品番 BR-512
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質自然木/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600 AG/Mオーク 握り径(Φmm)32 付属品A3.5×40 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00251563
2023-08-20
用途:
トイレ 等
建設業・工事業

取り付けカンタン 使用感もとってもいいです 品質いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする