シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
L型丸棒手すり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00251624
品番
BR-513
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
抗菌加工の自然木手すりです。
材質
自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×600
色
アンバー/Mオーク
握り径(Φmm)
32
用途
室内用補助手すり
付属品
A3.
5
×40、A3.
5
×16×D6
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)