シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
トリプルディンプル手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00251642
品番
BR-557
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
にぎりやすいトリプルディンプル手すり
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
400
色
AG・Mオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A4×40
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)