シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
SP形手すり
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00251852
品番
BR-565
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
アルミ樹脂コーティング/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600
色
AG/Mオーク(木目柄)
握り径(Φmm)
35
付属品
A4×40
仕様
バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※握り部はBR-35ASを使用しています。