3/22より値下げ!現場を応援

BR-565 SP形手すり シロクマ 00251877 BR-565 SP形手すり シロクマ 00251877

SP形手すり

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00251877 品番 BR-565
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898
材質アルミ樹脂コーティング/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600 シルバー/アイボリ 握り径(Φmm)35 付属品A4×40 仕様バリアフリー推奨品、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※握り部はBR-35ASを使用しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00251852
2019-06-10
用途:
手すり取り付け
建設業・工事業

プリントの木目があまりにもひどい仕上がり。
使用できませんでした。木目のアップの写真ものせてほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする