出隅二点手すり BR-533

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00251913 品番 BR-533
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質自然木/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600 シルバーLオーク 握り径(Φmm)35 付属品A3.5×40 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※出隅ブラケットには止・受・通があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00251895
2019-02-28
用途:
足が悪い母の為、安定と安心できない取り付けました
建設業・工事業

取り付けも簡単でしっかりしてますが、ビスが長すぎたので(安全のたまでしょうが?)短いビスで取り付けました。
プラスでどこでもグリップも安定があってよかったです。

対象商品:
00251886
2018-04-24
用途:
家庭の介護用:家の段差に年寄がつかまるため
製造業

非常にしっかりしており、見栄えも良い。
取り付けが柱の角部になり、引き戸の開閉の邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする