シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
丸棒手すり BR-541
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバーライトオーク
注文コード
00252236
品番
BR-541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,380
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
自然木/亜鉛合金/樹脂
呼び寸法(mm)
800
色
シルバーライトオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A4×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)