※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-570 エンパイア手すり シロクマ 00252367 BR-570 エンパイア手すり シロクマ 00252367 BR-570 エンパイア手すり シロクマ 00252367 BR-570 エンパイア手すり シロクマ 00252367

エンパイア手すり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00252367 品番 BR-570
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質国産ひのき/真鍮 呼び寸法(mm)600 ひのき無塗装 付属品A4×45、3×40 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 握り部40×60(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする