※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
エンパイア手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252376
品番
BR-570
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
国産ひのき/真鍮
呼び寸法(mm)
900
色
ひのき無塗装
付属品
A4×45、3×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
握り部
40×60(mm)