※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
グランド手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252385
品番
BR-571
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
集成材/ステンレス
呼び寸法(mm)
600
色
ミディアムオーク
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
握り部
40×60(mm)