シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
スリムディンプル手すり BR-597
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252498
品番
BR-597
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600
色
AG・Mオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A4×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)