シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ステンレス出隅二点手すり BR-860
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252674
品番
BR-860
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
集成材/ステン
呼び寸法(mm)
600
色
AG・ライトオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A4×40
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、高耐久性
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)