シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
出隅二点手すり BR-863
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252762
品番
BR-863
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
450
色
AG・Mオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A3.
5
×40
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)