シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
革巻き手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252814
品番
BR-870
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
暖かく握りやすい革巻き手すり
長さ(mm)
600
色
ベージュ鏡面磨
握り径(Φmm)
35
付属品
プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
仕様
抗菌・防汚・難燃
材質/仕上
ステン/レザー