革巻き手すりL形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット コーラルピンク鏡面磨 注文コード00252823 品番BR-871L
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

暖かく握りやすい革巻き手すり

長さ(mm)600×450 コーラルピンク鏡面磨 握り径(Φmm)35 左右区別 付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ 仕様抗菌・防汚・難燃 材質/仕上ステン/レザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする