※図は左勝手です
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
革巻き手すりL形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ベージュ鏡面磨
注文コード
00252857
品番
BR-871R
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
暖かく握りやすい革巻き手すり
長さ(mm)
600×450
色
ベージュ鏡面磨
握り径(Φmm)
35
左右区別
右
付属品
プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
仕様
抗菌・防汚・難燃
材質/仕上
ステン/レザー