シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
シート巻き手すりL形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ベージュヘアーライン
注文コード
00252893
品番
BR-873L
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
600×450
色
ベージュヘアーライン
握り径(Φmm)
32
左右区別
左
付属品
プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
仕様
抗菌・防汚・難燃
材質/仕上
ステン/樹脂シート