シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
フィレット手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252997
品番
BR-582
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
積層/真鍮
色
ナチュラルウッド/純金
握り径(Φmm)
32
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
仕様
抗菌