※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-572 オフセット手すり BR-572 シロクマ 00253155 BR-572 オフセット手すり BR-572 シロクマ 00253155

オフセット手すり BR-572

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00253155 品番 BR-572
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質タモ集成材/亜鉛合金/樹脂 呼び寸法(mm)600 AG/Lオーク 握り径(Φmm)35 付属品A4×40 仕様バリアフリー推奨品、抗菌

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00253164
2024-03-08
用途:
浴室の入り口に手すりが欲しかったので。
Re・maison株式会社 様 (建設業・工事業)

取付けも簡単で、色合い、使用感共にとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする