シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
オフセット手すり BR-572
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00253164
品番
BR-572
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
タモ集成材/亜鉛合金/樹脂
呼び寸法(mm)
600
色
アンバー/Mオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A4×40
仕様
バリアフリー推奨品、抗菌