※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-573 オフセット手すりディンプル BR-573 シロクマ 00253243 BR-573 オフセット手すりディンプル BR-573 シロクマ 00253243

オフセット手すりディンプル BR-573

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00253243 品番 BR-573
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質タモ集成材/亜鉛合金/樹脂 呼び寸法(mm)800 AG/Lオーク 握り径(Φmm)35 付属品A4×40 仕様バリアフリー推奨品、抗菌
注意
※握り部はBR-35Dを使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00253243
2016-02-26
用途:
介護用手すり
株式会社安井工務店 様

段差のある出入り口であるので便利に使用出来、重宝してもらっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする