シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
自在ジョイント BR-113
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00253426
品番
BR-113
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
32
色
アンバー
付属品
A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
形状
エルボ