シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
おにぎり形手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00253602
品番
BR-522
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600
色
シルバー/Lオーク
付属品
A4×40
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットはBR-600 C形ブラケットL受を使用しております。