おにぎり形手すり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00253627 品番 BR-522
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。

材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)800 シルバー/Lオーク 付属品A4×40 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットはBR-600 C形ブラケットL受を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする