シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
おにぎり形ブラケットコーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00253654
品番
BR-221
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットコーナー
付属品
取付ビス:A3.
5
×16×D6
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
色
AG