シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
おにぎり形・ダエン自在コーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00253724
品番
BR-223
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
形状
ブラケットコーナー
色
アンバー