シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
変換リング BR-244
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00253776
品番
BR-244
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
どこでもブラケットシリーズ(32Φ用)と、BR-35EW、BR-35AS(35Φ)を連結できます。
適合
(パイプ)BR-35EW、BR-35ASアイボリー
(ブラケット)BR-270、271、272、273、274
材質
樹脂
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
色
アイボリ