曜日別特売
BR-240 どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ 00253803

 

BR-240 どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ 00253803
BR-240 どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ 00253803
BR-240 どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ 00253803

どこでも手すりUタイプ BR-240

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)800
内容量1本注文コード00253803品番BR-240
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途
浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂呼び寸法(mm)800アイボリ握り径(Φmm)32付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00253794
2024-04-26
用途: 高齢の家族のために浴室に設置
KAWASAKIエンジニアリングその他業種

取り付けは簡単で価格も安く、その点には満足している。
しかし、手すり部分がパイプ構造のため剛性感がなく、握って体重をかける際に少し「しなる」ため、もともと付いている他の手すりに比べて、高齢の家族は若干の不安があるようだ。

1が参考にしています
対象商品 : 00253803
2022-10-07
用途: トイレの手すり
その他業種

高齢者用にトイレにつけました。デザインと価格で選びました。タイルですがすっきりしっかり取り付けられ、清潔感があって良いです。取付ビスが入っていなかったとのレビューがありましたが、メーカーさん対応していただいたようで、今回のものには取付に必要なものはきっちり入っていました。

1が参考にしています
対象商品 : 00253794
2021-12-14
用途: トイレの介助用として使用
株式会社富岡食品

トイレのタイルに振動ドリルでφ6.5mmの穴開けした後、アンカープラグを打ち込み、ビスをねじ込み手すりを固定しました。
清潔感があり見栄えも良く、しっかり固定できました。
価格の割に丈夫で大変満足です。

1が参考にしています
2021-10-05
用途: ユニットバス手すり
自動車・二輪車・自転車関連業

お問い合わせで商品の説明を詳しく教えて頂けで有り難かった。一本ビスが入っていましたらもっと良かったです。

対象商品 : 00253785
2020-06-13
用途: 家の安全の向上
製造業

トイレに取り付けました。簡単でしっかりしています。

対象商品 : 00253785
2020-06-01
用途: 家の安全の向上
製造業

取り付けやすくてしっかりしています。トイレに取り付けました

対象商品 : 00253785
2018-10-12
用途: ユニットバスの手すりとして設置
製造業

簡単に取り付ける事が出来ました。 純正の手すりではありませんが見た目もOK

対象商品 : 00253803
2018-03-23
用途: 母の歩行補助
その他業種

10日程前にBR-232を購入したのですが短かったので800Lのものを購入。
先端を少し削ってバッチリです。
しっかりしており慎重派の母も安心して使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする