曜日別特売
BR-241 どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ 00253812

 

BR-241 どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ 00253812
BR-241 どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ 00253812
BR-241 どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ 00253812

どこでも手すりUタイプ L形 BR-241

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット
呼び寸法(mm)600×400
内容量1セット注文コード00253812品番BR-241
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂呼び寸法(mm)600×400アイボリ握り径(Φmm)32付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌セット内容パイプX2、ブラケット、エルボ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00253837
2022-04-09
用途: 浴室に
有限会社永田ハウス建設業・工事業

実用性があり、取り付けも簡単。
さらに見た目も良い。
今回が初めての使用でしたが、リピートしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00253828
2021-06-02
用途: トイレの手すりに
やすい設備

仕事でトイレの中に手すりつけるのに購入。お値段共に満足してます

対象商品 : 00253828
2020-12-31
用途: 風呂の手すり
銅堂製造業

非常にできのいいプロダクトだと思いました。セミプロですが綺麗につきました。
数カ所仮止めしたままドリルで穴あけしたのですが、コーナーの部分のみドリルのアーバーが干渉しました。プロは長いキリを使えるので問題ないでしょうが。
実際に風呂で使うと石鹸の付いた手では滑るので、もっとあからさまな滑り止め形状の方がいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 00253812
2021-03-15
用途: 入浴時の補助
珈琲いしむら

取り付けか大変楽です、他社製品と比較しましたが価格は安いのが特に良い!

対象商品 : 00253828
2020-03-31
用途: アパートのトイレ設備の追加
株式会社あおいかば医療・福祉・介護関連業

間柱の間隔が部屋により違い、追加で棒のみを注文しました。そのようなことにも対応できる商品です。700×600を注文するほうがいいと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 00253837
2019-04-23
用途: 浴室、介護用
サービス業

取り付け、出来上がり、見た目も良好
但し、取り付け用のビスが2本足らない。
付属品の不足で評価を2段階落としています。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 00253828
2017-12-08
用途: 高齢者の浴室での補助
電気・ガス・熱供給・水道業

商品もしっかりして、取付工事も簡単で見ばえも満足しています。

対象商品 : 00253812
2017-04-26
用途: トイレの手すりとして
製造業

サイズもトイレにぴったりで取り付け簡単でした。丈夫そうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする