BR-233 どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233 シロクマ 00253882 BR-233 どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233 シロクマ 00253882 BR-233 どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233 シロクマ 00253882

どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00253882 品番 BR-233
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 呼び寸法(mm)600×600 アイボリ 握り径(Φmm)32 用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00253873
2021-02-16
用途:
トイレの手すりとして
医療・福祉・介護関連業

安価ですが、なんの問題も無く安心して使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
00253873
2019-03-01
用途:
自宅トイレに取付

白壁のトイレ用に木のタイプとこの白い(アイボリー)タイプの2種類を購入しました。
購入前は高級感のある木の方が落ち着いて良さそうと思っていましたが実際に届いて合わせて
みると以外にこの白いタイプの方がすっきりして圧迫感もなく気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
00253873
2019-12-17
用途:
浴室用手摺
金融・保険業

母親が腰が弱り手摺を伝わらないと歩くのも酷いようだったので浴室に付けました大満足してました。

1人が参考にしています
対象商品:
00253882
2016-12-21
用途:
風呂場の手すり
工房スローハンド 様

高級品は滑り止めが波型(車のハンドルみたい)で、こちらは指紋の様なもの。滑り止め能力が劣るかと思ったが反対にこちらの指紋の方が滑りません。取り付けも簡単でベースが小さいこの型がシンプルで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする