シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
どこでもブラケットUタイプエンド BR-234
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00253907
品番
BR-234
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
形状
ブラケットエンド
適合径(Φmm)
32
用途
浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
付属品
取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
色
アイボリ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
注意
※本品は手すり取付け専門家によるバスパネルの事前評価を受けてからご使用ください。
※バスパネルの場合、素材だけではなく構造仕様などにより大きく異なることが予想されます。
※BR-234・BR-235には、ANC-900メカバスナットはご使用できません。
※防水のため、ネジには必ずシーリングをしてください。
※下穴が1.5Φより大きい場合、手すりががたついたり、外れる恐れがあります。
※ネジを締め付ける際、ネジを空転させないように注意してください。