どこでもブラケットUタイプコーナー BR-235

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00253916 品番BR-235
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32 用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 アイボリ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
注意
※本品は手すり取付け専門家によるバスパネルの事前評価を受けてからご使用ください。
※バスパネルの場合、素材だけではなく構造仕様などにより大きく異なることが予想されます。
※BR-234・BR-235には、ANC-900メカバスナットはご使用できません。
※防水のため、ネジには必ずシーリングをしてください。
※下穴が1.5Φより大きい場合、手すりががたついたり、外れる恐れがあります。
※ネジを締め付ける際、ネジを空転させないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする