シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ダエン手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00253968
品番
BR-518
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
連続手すりに最適です。
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
800
色
アンバー/Mオーク
付属品
A4×40
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)