シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
ダエンユニバーサルブラケットコーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00254135
品番
BR-215
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットコーナー
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
色
AG
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)