シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
小判形自在ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00254302
品番
BR-211
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
自在ブラケット
付属品
取付ビス:A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
寸法(mm)
32×50
色
AG