C形ブラケットL長平受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00254336 品番 BR-212
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質亜鉛合金 形状L受 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 仕様抗菌 AG 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする