ディンプル丸棒 BR-35D

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00254564 品番 BR-35D
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質タモ集成材 ライトオーク 寸法(mm)530 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
注意
※両端部は切断加工のままです。ブラケットの止、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
トイレ用手すり
建設業・工事業

自宅のトイレが2ヶ所があり、そろそろ手すりがあった方がいいと思われる年になったので取り付けしまし、2Fは普通の丸棒使用、1Fはディンプル仕様にしました。使用時に使っていますが、やはりディンプル仕様は触り心地がいいですね。手の指などに伝わる感触が、ここちよく感じられます。価格は普通の丸棒より当然高いのですが施工して良かったと思います。

対象商品:
00254573
2023-10-19
用途:
手すり作成時
建設業・工事業

4mの長さがあるものがあればよかった
ディンプル加工されていて掴みやすい

対象商品:
00254582
2022-03-01
用途:
お客様の廊下に使用
株式会社照井工務店 様 (建設業・工事業)

ディンプル加工がしてあるので滑らずいいと思います。
但し、ディンプル加工無しとの値段が違いすぎるのでお客様には・・・。

対象商品:
00254573
2019-11-06
用途:
自宅の玄関に使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

対象商品:
00254582
2017-01-20
用途:
手すりに使用。
その他業種

脱衣場と座敷に手すりを備え付けた。
のこぎりで長さを調整し、ねじで固定した。
切断とねじ明けは堅く丈夫さを実感した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする