※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トリプルディンプル丸棒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00254625 品番 BR-35TD
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質タモ集成材 ライトオーク 寸法(mm)530 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
注意
※両端部は切断加工のままです。ブラケットの止、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00254616
2022-07-04
用途:
階段の手摺に使用しました。
建設業・工事業

サイズ感も丁度よく、握り易く安全な手摺として使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする