自然木丸棒 BR-35A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00254652 品番 BR-35A
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質タモ ミディアムオーク 寸法(mm)300 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
ノブ作製
農・林・水産業

φ35のノブを自作するのに購入。
ちょうど良いサイズ。硬さも良く、削ってもOK。
色は写真よりも黄緑がかった感じ。

2025-02-20
用途:
介助補助用に
不動産業

手摺に使用しました。手触り感は良好ですが、手の小さい方にはちょっと太かったかも。

対象商品:
00254686
2019-04-07
用途:
バレエ練習用バー
医療・福祉・介護関連業

カタログで注文したのですがプリントミスだったようで何度も違う色の商品が届きました。
3回目にやっと希望の品が届いたので、手間と時間がかかりました。
商品自体は良かったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする