シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの 建築用パイプ
自然木コーナー材 BR-35A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
R240
色
ミディアムオーク
注文コード
00254774
品番
BR-35A
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
タモ
色
ミディアムオーク
サイズ
R240
仕様
抗菌
外径(Φmm)
35
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
※自然木コーナー材はエンドに使用しないでください。