シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの 建築用パイプ
ステンパイプ塩ビコーティング BR-35E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00254853
品番
BR-35E
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ステン/塩ビコーティング
色
ライトオーク
仕様
抗菌
寸法(mm)
530
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。