※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タモ集成材丸棒 BR-32W

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00254948 品番 BR-32W
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質タモ集成材 ライトオーク 仕様抗菌 寸法(mm)2000 外径(Φmm)32
注意
※両端部は切断加工のままです。ブラケットの止、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00254948
2019-06-26
用途:
トイレ内の手すり用
製造業

φ32では細くはないかと思っていましたが、80過ぎの年寄りには丁度良かったようで、喜んでもらえました。

対象商品:
00254948
2018-06-20
用途:
家内が身体に障害をもっているため、自力歩行が難しいので玄関先から台所へ行くのに、この手すりを取り付けた
製造業

玄関先から台所に向うのに、この手すりが非常に役に立ち安全に歩行出来るようになった

1人が参考にしています
対象商品:
00254932
2016-08-03
用途:
手すり
製造業

手すりとして、掴み易く感触も良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする