※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自然木丸棒 BR-32A

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00254993 品番 BR-32A
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質タモ ミディアムオーク 寸法(mm)600 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00254993
2026-01-24
用途:
手摺
その他業種

小口が綺麗に面取りと塗装をして仕上げてあるので、切って使うのはもったい。コスパの良い品物です。

対象商品:
00255002
2023-05-29
用途:
材料
運輸・通信業

製品の品質は良く、想像以上のクオリティーで満足しています。

対象商品:
00255002
2020-02-17
用途:
車内のテーブル用に
製造業

車内で使うテーブル(DIY)の足に使用しています。
程よい太さと強度で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00255018
2020-05-26
用途:
ハンガーバーに使用
サービス業

塗装と仕上げが綺麗にされており、そのまま使用できるので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
00254975
2019-08-28
用途:
衣服を掛けておくためのバーとして使用します。
サービス業

φ32の天然木を探していたところ、この商品にたどり着きました。
きれいに塗装もされており、丁度よい長さに切断するだけですぐに使用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
00254993
2019-01-05
用途:
子供の遊び、何かを巻いてうどんの麺うち棒にも使用予定
適斎塾 様

当初の注文の目的は木工作品の材料でした、が使わなくなり子供の遊び道具に。ラップを巻けば、うどんの麺うち棒としても使えるのではないかと思案中です。

対象商品:
00254984
2018-01-30
用途:
手摺を設置
建設業・工事業

今回はたった1本の丸棒 雪が降った時で心配していましたが迅速に届いて感謝しています ありがとうございました

対象商品:
00255018
2017-05-15
用途:
手摺り

まもなく、義父(90)と同居のため、自宅に手摺りを設置するために購入しました。手触りが良くて義父も喜んでくれるとおもいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする