シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの 建築用パイプ
自然木コーナー材 BR-32A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00255088
品番
BR-32A 71R
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
タモ
色
Mオーク
サイズ
R71
仕様
抗菌
タイプ
90度用
外径(Φmm)
32
注意
※自然木コーナー材はエンドに使用しないでください。