※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-32GD ディンプル丸棒 BR-32GD シロクマ 00255334 BR-32GD ディンプル丸棒 BR-32GD シロクマ 00255334

ディンプル丸棒 BR-32GD

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00255334 品番 BR-32GD
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質ゴム集成材 Mオーク 仕様抗菌 長さ(mm)2000 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)32
注意
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00255325
2017-04-14
用途:
高齢者のための手すり
有 菊地建具店 様 (製造業)

35GDを注文したつもりですが32が届きました。転倒防止のため急ぎでしたのでそのまま使ってしまいましたが、隙間が気になります。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする