シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ユニバーサル手すり BR-568
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00255483
品番
BR-568
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ゴム集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
400
色
AGMオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A4×40
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)