※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
A形ブラケットL通 BR-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00255666
品番
BR-101
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
L通
適合径(Φmm)
32
色
シルバー
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)